Beli sensor pintu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. King Jim Attach to The Door Notice Light
    Mulai

    Rp2.199.900

    King Jim Attach to The Door Notice Light
    atribut:
    • Display Contents: 1. Danger 2. Watch the door when flickering
    • Mounting Specs: Magnet
    • Power Supply: AA dry battery x 3(sold separately)
    • Finish Material: Main Body: ABS, Display Sheet: Polypropylene(PP)
  2. Bardi Smart Door And Windows Sensor
    Mulai

    Rp139.900

    Bardi Smart Door And Windows Sensor
    Deskripsi:
    BARDI Door Sensor merupakan salah satu alat keamanan dari BARDI yang sangat mudah dipasangkan di pintu atau di jendela. Dengan fitur push notification, Anda akan menerima notifikasi pada aplikasi, apabila sensor mendeteksi pintu atau jendela terbuka maupun tertutup.Dengan Fitur Log Record membuat Anda tahu kondisi pintu/jendela terbuka dan tertutup kapanpun dan di manapun. Ditambah Fitur Battery Indication membuat Anda tidak khawatir bilamana BARDI Door Sensor kehabisan daya, karena Anda akan mendapatkan notifikasi untuk penggantian baterai.Adanya Fitur push notification, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi melalui handphone saat pintu/kaca terbuka atau tertutup. Lock/Unlock Record, membuat semua aktifitas akan terdaftar di dalam aplikasi dan anda dapat mengakses kapanpun.
    atribut:
    • Battery: AAA (2 buah)
    • Wireless Type (GHz): 24
    • Wireless Standard: IEEE 802.11b/g/n
    • Support: Android and IOS
    • Works With: Alexa dan Google Assistance
    • Dimensions (mm): Main Body : 71x25x20 Second Body : 36x10x17
  3. Polytron Professional Active Speaker (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Polytron Professional Active Speaker (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Polytron Professional Speaker hadir dengan suara berkelas, hasilkan suara mid-treble lebih jernih dan bass lebih mantap, serta dilengkapi built-in battery, handle, dan roda.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 7 HoursHandle & Wheels2-Way Speaker SystemWoofer 12 inchLED DisplayBass, Middle, Treble ControlBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line Input2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote Control
  4. Polytron Portable Speaker (Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Polytron Portable Speaker (Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Polytron Portable Speaker dengan dukungan Dual Power: AC & Built-in Battery, serta handle dan roda, cocok digunakan untuk berbagai aktivitas indoor maupun outdoor.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 6 HoursHandle & Wheels3-Way Speaker SystemWoofer 12 inchSuper BassTop Panel ControlLED Display5-Band User EqualizerPreset EqualizerAmbient LightBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line InputBand Input (Keyboard & Guitar)2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote ControlPower Output: 70 WRMS
  5. Ruijie Wi-Fi 6 3202Mbps Multi-G Ceiling Access Point
    Mulai

    Rp3.299.900

    Ruijie Wi-Fi 6 3202Mbps Multi-G Ceiling Access Point
    atribut:
    • Antenna: Built-in Omni-directional
    • Certification: CE, ROHS
    • Dimensions (mm): 220x220x35
    • MIMO: 4x4 (@2.4GHz), 4x4 (@5GHz)
    • Network Port: 1 x 10/100/1000M/2.5G Base-T,; 1 x 10/100/1000 Base-T
    • Operating Temperature (°C): 0 to 40
    • Power Consumption (W): <25.4
    • Power Supply: 802.3at PoE, 12V/1.5A DC Adaptor
    • Recommended Clients: 512/120
    • Wireless Protocol: 802.11ax (Wi-Fi 6), 3202Mbps
  6. Komet Star Tempat Sampah/Tong Sampah Tutup Ayun (Dustbin/Trash Bin)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp35.900

  7. Tom & Jerry Colored Sticker No.118 (Stiker Warna)
    Mulai

    Rp8.900

  8. CF Audio Sound System Okayo (Speaker)
    Mulai

    Rp6.099.900

    CF Audio Sound System Okayo (Speaker)
    Deskripsi:
    Whole tone speaker, 3 frequency division, 2*3" high-pitched voice + 2*3" alto voice + 10" bass, 120x70degree, frequency response: 60Hz~16.5kHz-3dB, rated power: 200W, Max. Input: 800W, sensitivity: 93dB, Maximum sound Pressure: 117dB.
  9. Bardi Smart Universal IR Remote (Remote Inframerah)
    Mulai

    Rp179.900

    Bardi Smart Universal IR Remote (Remote Inframerah)
    Deskripsi:
    [BARDI SMART IR REMOTE] adalah remote universal yang di kontrol oleh aplikasi via wifi. Dapat di gunakan untuk mengkontrol TV & AC & DVD & Smart TV box & semua perangkat yang menggunakan remote infrared di dalam 1 ruangan. Jadi berbeda ruangan harus menggunakan IR Remote berbeda.Produk [BARDI] sangat cocok dengan Google Home & Amazon Alexa & Siri melalui aplikasi Bardi Smart Home(download free on playstore / app store)
    atribut:
    • Color: Black
    • Power (V/A): DC 5/2
    • Support: Android and IOS
    • Frequency (kHz): Infrared : 38-56
    • Angle (°): Infrared: 360
    • Dimensions (mm): 100x100x26
    • Range (m): Infrared : 10
    • Wi-Fi Connectivity (GHz): IEEE 802.11 b/g/n 2.4
  10. DENSO Spark Plug Iridium Power IK Series for Car (Busi Mobil)
    Mulai

    Rp119.900

    DENSO Spark Plug Iridium Power IK Series for Car (Busi Mobil)
    Deskripsi:
    - 0.4mm Iridium tipped laser welded Fine Wire center electrode reduces required voltage and improves firing performance - Tapered cut U-Groove ground electrode increases ignitability and decreases Quenching - Machine Rolled Threads prevent seizing or cross threading during installation and removal - 100% pre-fired to assure the highest quality possible - Purified alumina powder Insulator provides exceptional strength and thermal conductivity - Five rib insulator prevents Flashover - Copper-glass seal bonds Center Electrode and insulator for a gas-tight seal.
    atribut:
    • Thread Size: 14mm
    • Thread Pitch: 1.25mm
    • Seat Type: Gasket
    • Hex size: 16mm
    • Resistor Value: 5000ohm
    • Torque Specs: Cast iron: 26-30lb.Ft., Aluminium: 15-22lb.Ft.
    • Overall Height: ISO
  11. DORMAKABA Penutup Pintu
    Mulai

    Rp369.900

    DORMAKABA Penutup Pintu
    atribut:
    • Standard Finish: Silver
  12. LCN Motion Sensor
    Mulai

    Rp38.999.900

    LCN Motion Sensor
    Deskripsi:
    Wave-to-open exit devices pair with access control systems to open doors without physical contact. Waving a hand in front of the device activates opening of the door. These units help prevent the spread of germs or contamination in public buildings or where health and safety are a priority, such as hospitals and healthcare facilities.
    atribut:
    • Overall Height (inch): 3 1/8
    • Overall Width (inch): 2
    • UNSPSC: 46171503
  13. KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Tutup Ayun Plastik (Dustbin/Trash Bin)
    Mulai

    Rp179.900

    KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Tutup Ayun Plastik (Dustbin/Trash Bin)
    Deskripsi:
    Alat yang digunakan untuk menampung sampah sementara sehingga sampah dapat dibuang saat tempat sampah sudah penuh. Alat ini sangat cocok dipakai karena desain yang ergonomis dengan kapasitas yang optimal. Tempat sampah ini dipakai pada indoor atau outdoor. Tempat sampah Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
  14. KRISBOW Trolley Foldable (Troli Lipat)
    Mulai

    Rp639.900

    KRISBOW Trolley Foldable (Troli Lipat)
    Deskripsi:
    Foldable Platform Hand Truck 150kg small wheel
    atribut:
    • Material: Steel and Alumunium
    • Maximum Loading Capacity (kg): 90
    • Wheel Diameter (mm): 150
Daftar Harga sensor pintu Terbaru October 2026
King Jim Attach to The Door Notice LightRp2.199.900
Bardi Smart Door And Windows SensorRp139.900
Polytron Professional Active Speaker (Speaker Portable/Pengeras Suara)Rp1.999.900
Polytron Portable Speaker (Pengeras Suara)Rp2.799.900
KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Tutup Ayun Plastik (Dustbin/Trash Bin)Rp109.900
Ruijie Wi-Fi 6 3202Mbps Multi-G Ceiling Access PointRp3.299.900
Komet Star Tempat Sampah/Tong Sampah Tutup Ayun (Dustbin/Trash Bin)Rp35.900
Tom & Jerry Colored Sticker No.118 (Stiker Warna)Rp8.900
CF Audio Sound System Okayo (Speaker)Rp6.099.900
Bardi Smart Universal IR Remote (Remote Inframerah)Rp179.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)